ケイエヌトレーディング
TR101 シルバー ラメ入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75314325
品番
TR101_610_50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シルバーラメ入りのすりガラス調ウインドウ用化粧シートです。
屋外使用タイプなのでガラス面に外貼りできます。
溶剤プリンターで出力ができます。
仕様
【離型紙】紙
材質
ポリメリックPVC
幅(mm)
610
長さ(m)
50
粘着剤
アクリル系永久粘着
表面
すりガラス調
耐候性
中長期屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
80
注意
※ラミネートフィルムと被着体との相性が悪い場合があります。
※被着体の特性によって、デラミネーション(ラミネートフィルムが被着体から剥がれ落ちる)が発生する場合がありますので、使用前、あらかじめテストを行ってください。
※万一製品に起因する不具合が発生した場合、材料のみ代替致します。
※不具合による損害等の責任は負いかねますので、ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970