曜日別特売
SMMSAC-B2R-KSET スマートメッセージスタンド B2両面 キャスターセット 常磐精工 75314998

商品画像

SMMSAC-B2R-KSET スマートメッセージスタンド B2両面 キャスターセット 常磐精工 75314998
SMMSAC-B2R-KSET スマートメッセージスタンド B2両面 キャスターセット 常磐精工 75314998
SMMSAC-B2R-KSET スマートメッセージスタンド B2両面 キャスターセット 常磐精工 75314998
SMMSAC-B2R-KSET スマートメッセージスタンド B2両面 キャスターセット 常磐精工 75314998
SMMSAC-B2R-KSET スマートメッセージスタンド B2両面 キャスターセット 常磐精工 75314998

スマートメッセージスタンド B2両面 キャスターセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台(4.6kg)
注文コード
75314998
品番
SMMSAC-B2R-KSET
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。(両面仕様は1枚の面板の表裏にポスターをセットしアクリルカバーで挟み込んで下さい)【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
店舗前看板に
材質
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)
565
質量(kg)
4.6
色
シルバー
高さ(mm)
1220
奥行(mm)
420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする