FVAIAC-B2TL-KSET フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット 常磐精工 75315226

商品画像

FVAIAC-B2TL-KSET フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット 常磐精工 75315226
FVAIAC-B2TL-KSET フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット 常磐精工 75315226
FVAIAC-B2TL-KSET フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット 常磐精工 75315226
FVAIAC-B2TL-KSET フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット 常磐精工 75315226
FVAIAC-B2TL-KSET フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット 常磐精工 75315226
FVAIAC-B2TL-KSET フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット 常磐精工 75315226
FVAIAC-B2TL-KSET フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット 常磐精工 75315226

フロアバリウススタンドI型 B2縦ロウ キャスターセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台(5.8kg)
注文コード
75315226
品番
FVAIAC-B2TL-KSET
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

見る距離感に合わせてポスターの展示角度を調節できるスタンド看板

用途
【展示角度を調節可能】展示するポスターの内容に合わせて、展示パネルの傾斜角度を0~35度まで調節できます。遠方からのアイキャッチ重視なら垂直展示、近くでじっくり見せたいなら見下ろせる傾斜展示がおすすめです。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【キャスター付きオプション】移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(ご注文時にお申し付け下さい)
店舗前看板に
材質
パネル・本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、脚部:縦パイプ/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 横パイプ/ステンレスパイプ #400(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚
幅(mm)
551
質量(kg)
5.8
色
シルバー
高さ(mm)
930
奥行(mm)
420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする