※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIAA
ノーザンスターホワイト T16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
注文コード
75316281
品番
H-712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
白さを追求した純白光。
仕様
車検対応
消費電力(W)
18
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T16
色温度(K)
4400
使用箇所
バックアップ