曜日別特売
H-721 アロースターホワイト G14 PIAA 75316342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アロースターホワイト G14

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード75316342品番H-721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさ美しさのベストバランス光。

ガラス球形式G14定格電圧(V)12仕様車検対応、輸入車対応消費電力(W)8色温度(K)4250使用箇所ルームランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする