YFF150686MM ガススプリング YFFタイプ ユーエイキャスター 75317568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガススプリング YFFタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大長(mm)526
ストローク(mm)150
最小長(mm)376
反発力(N)686(最伸長時)、920(最縮長時)
内容量1本注文コード75317568品番YFF150686MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。

用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにストローク(mm)150最小長(mm)376最大長(mm)526種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)27.4反発力(N)686(最伸長時)、920(最縮長時)径(Φmm)12.5(ロット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする