SBNT50W スーパーブチルテープN2 フクビ化学 75318927

スーパーブチルテープN2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1ケース(16巻)
テープ幅(mm)50
タイプ両面
内容量1ケース(16巻)注文コード75318927品番SBNT50W
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
タイプ
両面
テープ幅(mm)
50
粘着剤
ブチル系粘着剤
基材
不織布
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする