フクビ化学
スーパーブチルテープN2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12巻)
1ケース(8巻)
1ケース(12巻)
¥49,980
1ケース(16巻)
テープ幅(mm)
75
50
75
100
タイプ
片面
両面
片面
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
75318936
品番
SBNT75S
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
タイプ
片面
テープ幅(mm)
75
粘着剤
ブチル系粘着剤新配合
基材
不織布
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません