フクビ化学
スーパーブチルテープN2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(8巻)
テープ幅(mm)
100
注文コード
75318961
品番
SBNT10S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
タイプ
片面
テープ幅(mm)
100
粘着剤
ブチル系粘着剤新配合
基材
不織布
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません