FACOM
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75320605
品番
57.16x18
参考基準価格(税別)
¥10,596
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途
ボックスエンドレンチ
質量(g)
170
寸法(mm)
10~22
仕上
サテンクローム仕上(プレゼンテーション)