曜日別特売
59TX.6X8 ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8 FACOM 75320623

ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75320623品番59TX.6X8
参考基準価格(税別)¥3,777販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。
特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。
トルクス寸法:E6からE24まで。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。

用途ボックスエンドレンチ質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする