曜日別特売
FEU35PN 防錆紙(王子エフテック) フェロブライト 75320869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防錆紙(王子エフテック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
坪量(g)
クラフト60/m2+PEラミ
注文コード
75320869
品番
FEU35PN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。

用途
金属製品の防錆
鉄・アルミニウム
坪量(g)
クラフト60/m2+PEラミ
仕様
ロール
長さ(m)
100
有効期間
<未使用・未開封>1年程度(直射日光/高温環境不可<開封後>1日程度で防錆効果半減(概ね常温かつ開放環境下)<使用後>1年程度(屋内密封包装下)
幅(m)
1
入数
1本
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※<防錆効果について>
※防錆包装は不確定要素や変動因子の多い技術分野につき、事前に実環境にて防錆効果の確認をお願いいたします。
※<取扱い上の注意>
※密閉容器内に入れ保管してください。
※直射日光を避け、冷暗所にて保管してください。
※廃棄の際は各自治体の取り決めに従ってください。
※<安全上の注意>
※換気の良い場所で作業して下さい。
※保護手袋、その他保護具を着用してください。
※取扱い後や食事の前に手を洗ってください。
※製品を触った手で目や粘膜を触れないでください。
※異常を感じた際は、医師の診断を受けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする