曜日別特売
41.14 オフセット コンビネーションレンチ 14mm 4114 FACOM 75321278

オフセット コンビネーションレンチ 14mm 4114

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75321278品番41.14
参考基準価格(税別)¥3,737販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。

用途コンビネーションレンチ質量(g)100適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする