曜日別特売
RL.161 1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161 FACOM 75321445

1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75321445品番RL.161
参考基準価格(税別)¥11,898販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防塵・メンテナンスフリーの機構。
5°刻みの72歯機構。
駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。
手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。
超コンパクトヘッド。
落下防止フック穴付き。
人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。
作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。

用途ラチェット質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする