FACOM
ロングヘックスキーレンチ 4mm 83H4
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75321804
品番
83H.4
参考基準価格(税別)
¥408
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ケイ素鋼で製造されています。
用途
キーレンチ
質量(g)
13
仕上
リン酸塩処理
サイズ規格
ミリ
タイプ
ロング