曜日別特売
76.30SLS L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS FACOM 75321829

L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75321829品番76.30SLS
参考基準価格(税別)¥19,397販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。
オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。
30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。
ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。

用途ソケットレンチ質量(g)1300寸法(mm)8~32仕上サテンクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする