曜日別特売
83SH.2 ロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2 FACOM 75321856

ロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75321856品番83SH.2
参考基準価格(税別)¥767販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ケイ素鋼で製造されています。
球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。

用途キーレンチ質量(g)2仕上リン酸塩処理タイプロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする