FACOM
アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75322048
品番
ARZ.4
参考基準価格(税別)
¥1,581
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。
それぞれの両端は90°で面が変わります。
バーント仕上げ。
用途
スクリュードライバー
先端形状
マイナス
先端サイズ
5
先端刃幅(mm)
5
全長(mm)
85
軸径(Φmm)
5
軸長(mm)
40
材質(グリップ)
バーント仕上げ
材質(軸)
バーント仕上げ
質量(g)
11
商品構成
単品