70A.22 ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22 FACOM 75322154

ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75322154品番70A.22
参考基準価格(税別)¥17,559販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。

用途フレアナットレンチ質量(g)295寸法(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする