SL.171 1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM 75323256

1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75323256品番SL.171
参考基準価格(税別)¥17,388販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。
防塵・メンテナンスフリーの機構。
5°刻みの72歯機構。
駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。
手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。
超コンパクトヘッド。
人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。
作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。

用途ラチェット質量(g)450仕上ブライトクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする