20ABRUSHHTJP ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ AUTOGLYM 75323773

20ABRUSHHTJP ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ AUTOGLYM 75323773
20ABRUSHHTJP ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ AUTOGLYM 75323773

ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75323773品番20ABRUSHHTJP
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。
オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。
ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。
筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。
メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。
金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。
また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。
クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。

用途
ホイール用ブラシ
区分洗車道具質量(g)145適合用途ホイール洗浄危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする