イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2Bクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
75325451
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応