イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンスパッター300
商品レビューを投稿する
内容量
1缶(18kg)
注文コード
75325713
品番
20612
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る
タイプです。
●SUS、SSどちらにも使用可能です。
乾燥時間(分)
15分
色
クリア
主な用途
サビ止め
危険物の類別
非危険物