イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
ステンブライトEH-700
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
1缶(20L)
1本(4L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
75326027
品番
EH-700(26137)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色
紫色
pH
中性 pH7.0
pH値
7.0
外観
紫色