オカモト[安全靴・作業靴]
耐油底PUカバー付きインジェクションブーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
26
24
24.5
25
25.5
26
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75326117
品番
M-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
足首がフィットする耐油底インジェクションブーツです。
用途
軽作業用
サイズ(cm)
26
機能
耐油底、PUカバー付き、メリヤス裏布
色
グリーン
靴タイプ
ブーツ
標準質量(g/片足)
990(M)