曜日別特売
014454 フリクアップZN2 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 75326325

フリクアップZN2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(4kg)
内容量1本(4kg)注文コード75326325品番014454
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。
塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。
めっきの耐蝕性に影響を与えません。
すべり係数0.4以上を確保できます。
表面粗さの測定も不要です。

塗布量目標100g/m2pH1.78比重1.47指触乾燥時間(分)10(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物原液量(mL)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする