曜日別特売
000126 金型洗浄 ガスヤニ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 75326474

金型洗浄 ガスヤニ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード75326474品番000126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

金型の洗浄のために開発した製品です。
金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。
金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。
強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。

用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄危険等級有機溶剤中毒予防規則該当危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75326474
2017-05-02
用途: 樹脂溶解槽の清掃
サービス業

金型洗浄にはスプレーが便利なのかもしれませんが、有機溶剤中毒予防規則該当品なので、気軽に使えるのもいいのか悪いのかというところです。修正液のように容器とセットになって刷毛ぬりできるようなものがあればよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする