イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
金型洗浄剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
75326483
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
350mL
危険物の性状
非水溶性
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
洗浄剤スプレー
金型洗浄剤
金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
75326483
2024-08-02
用途:
ゴルフクラブの組み立てのヘッド側洗浄として
ROD株式会社 様
(建設業・工事業)
色々と使ってみたが、この商品に落ち着きそう
これに落ち着いたら次は箱買いの方が割安なので
用途なのでしょうが自分の用途には十分です。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります
ブレーキ・パーツクリーナ
金型洗浄剤
錆び取り剤
電子部品洗浄剤
やにとり
シェアする
マイページ