中軽量ラックSPLR型棚板セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
質量(kg)4.6
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1195×320
内容量1セット注文コード75326758品番RSM430
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

中軽量ラックSPLR型棚板セットです。

質量(kg)
4.6
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
1195×320
付属品
棚板1枚+棚受2本
適合
150kg用(SPLR型)
色
ホワイトグレー
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする