金剛工業
中軽量ラックSPLR型棚板セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
5.5
3.7
4.6
4.8
5.5
6
6.5
7.2
8.1
9.7
9.9
11.6
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
1495×320
895×320
895×470
895×620
1195×320
1195×470
1195×620
1495×320
1495×470
1495×620
1795×320
1795×470
1795×620
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75326785
品番
RSM530
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
中軽量ラックSPLR型棚板セットです。
質量(kg)
5.5
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
1495×320
付属品
棚板1枚+棚受2本
適合
150kg用(SPLR型)
色
ホワイトグレー
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません