曜日別特売
S220-41×21 19角 コンビソケット TIPTOP 75327707

19角 コンビソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)41×21H
内容量1個注文コード75327707品番S220-41×21
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。

差込角(mm)19寸法L1(mm)95寸法S(mm)41×21H寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54寸法L2(mm)14
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする