TIPTOP
12.7角プラグ用ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法D2(Φmm)
23.5
20
23.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75328346
品番
S60-12.7-21
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
スパークプラグの脱着に使用できる12.7角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。
用途
スパークプラグの取り外しに
寸法D1(Φmm)
27.7
寸法D2(Φmm)
23.5
寸法L1(mm)
65.4
寸法L2(mm)
23
寸法X(mm)
12.7
適合
21mm対応サイズ