GA-PF032 これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) GAONA(ガオナ) 75328375

GA-PF032 これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) GAONA(ガオナ) 75328375
GA-PF032 これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) GAONA(ガオナ) 75328375
GA-PF032 これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) GAONA(ガオナ) 75328375
GA-PF032 これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) GAONA(ガオナ) 75328375
GA-PF032 これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) GAONA(ガオナ) 75328375

これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75328375品番GA-PF032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。
先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。
ホース長さ2m
ホースの取付ネジはG1/2です。

用途
厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。
材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~35使用圧力(MPa)0.05~0.6長さ(m)2
注意
※長時間の止水は、止水栓を閉めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする