曜日別特売
GA-HW014 これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ) 75328646

GA-HW014 これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ) 75328646
GA-HW014 これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ) 75328646
GA-HW014 これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ) 75328646
GA-HW014 これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ) 75328646
GA-HW014 これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ) 75328646
GA-HW014 これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ) 75328646
GA-HW014 これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ) 75328646

これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75328646品番GA-HW014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。
ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。
既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。
ビス、プラグ付き
水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。

用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。材質黄銅使用温度(℃)1~70使用圧力(MPa)0.05~0.75付属品ビス、プラグ水栓タイプ自閉水栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする