V3-20-5 TB用チューブレスバルブ TIPTOP 75328793

 

V3-20-5 TB用チューブレスバルブ TIPTOP 75328793
V3-20-5 TB用チューブレスバルブ TIPTOP 75328793

TB用チューブレスバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
角度α(°)27
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード75328793品番V3-20-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トラック・バス用のチューブレスバルブ

角度α(°)27寸法A(mm)25寸法B(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75328793V3-20-532637062V3-20-5 BR真鍮V3-20-5 チューブレス TB用バルブ TIPTOP 32637062チューブレス TB用バルブTIPTOP1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75328775
2018-01-04
用途: タイヤ交換時
鈴木サービス

今のところ何も問題なく使えます。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする