V3-20-4S TBアルコア用チューブレスバルブ TIPTOP 75329064

V3-20-4S TBアルコア用チューブレスバルブ TIPTOP 75329064
V3-20-4S TBアルコア用チューブレスバルブ TIPTOP 75329064

TBアルコア用チューブレスバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
角度α(°)27
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード75329064品番V3-20-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トラック・バス用のチューブレスバルブ

寸法A(mm)25寸法B(mm)60角度α(°)27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75329064V3-20-4S32637053V3-20-4ニッケルV3-20-4S チューブレス TB用バルブ TIPTOP 32637053チューブレス TB用バルブTIPTOP1個
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75329055
2019-02-17
用途: 劣化してたので交換しました
Tomomatsu運輸・通信業

思ってた以上に綺麗な仕上がりでとても良い製品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする