TR-543DS TBアルコア用チューブレスバルブ TIPTOP 75329082

TBアルコア用チューブレスバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
角度α(°)27
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード75329082品番TR-543DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

トラック・バス用のチューブレスバルブ

寸法A(mm)25寸法B(mm)35角度α(°)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75329055
2019-02-17
用途: 劣化してたので交換しました
Tomomatsu運輸・通信業

思ってた以上に綺麗な仕上がりでとても良い製品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする