曜日別特売
GA-HK040 これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ) 75329118

GA-HK040 これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ) 75329118
GA-HK040 これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ) 75329118
GA-HK040 これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ) 75329118
GA-HK040 これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ) 75329118
GA-HK040 これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ) 75329118
GA-HK040 これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ) 75329118

これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75329118品番GA-HK040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。

用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする