HPF-ペルプレン-B-100 HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマー 75329294

HPF-ペルプレン-B-100 HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマー 75329294
HPF-ペルプレン-B-100 HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマー 75329294
HPF-ペルプレン-B-100 HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマー 75329294
HPF-ペルプレン-B-100 HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマー 75329294

HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(100g)
内容量1巻(100g)注文コード75329294品番HPF-ペルプレン-B-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。
エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。
ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。
HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。

用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ペルプレン P-40B色調質量(g)100(フィラメント)フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)190~200(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用環境により品質要求が違いますので、ご採用にあたっては詳細な御打合せが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする