曜日別特売
8911ブラック 作業靴(JSAA) 短靴 8911 シモン 75329653

※両足

8911ブラック 作業靴(JSAA) 短靴 8911 シモン 75329653
8911ブラック 作業靴(JSAA) 短靴 8911 シモン 75329653
8911ブラック 作業靴(JSAA) 短靴 8911 シモン 75329653
8911ブラック 作業靴(JSAA) 短靴 8911 シモン 75329653

作業靴(JSAA) 短靴 8911

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
ブラック
内容量1足注文コード75329653品番8911ブラック
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

JSAA規格 A種認定品 人工皮革製

用途
かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性
サイズ(cm)23.5ブラック機能耐滑性形状ミドルカット規格JSAA規格材質(アッパー)人工皮革+ダブルラッセルメッシュ標準質量(g)720(26.0cm/両足)靴底発泡ポリウレタン2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする