※両足
シモン
作業靴(JSAA) 短靴 8911
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
27.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
色
ブラック
ブラック
ネイビー
ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75329739
品番
8911ブラック
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製
用途
かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性
サイズ(cm)
27.5
色
ブラック
機能
耐滑性
形状
ミドルカット
規格
JSAA規格
材質(アッパー)
人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
標準質量(g)
720(26.0cm/両足)
靴底
発泡ポリウレタン2層底
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
中敷
カップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー