7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330439

※単体画像(上着)

7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330439
7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330439
7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330439
7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330439
7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330439
7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330439

ローリングレインスーツ 7541

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
オリーブ
内容量1着注文コード75330439品番7541
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

首の動きに合わせて回る回転フードが見にくい雨の日の視界を幅広く確保します。
バイザーシステムでメガネ&顔が濡れにくく、ヘルメットもフードの上から着用可能です。
袖口ベルクロ調節可、背中裾に反射プリント、上下総裏メッシュ仕様の透湿レインスーツです。

オリーブ耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000材質(表地)PE(ポリエステル)サイズM混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)・裏地/ポリエステル100(メッシュ)適応身長(cm)160~170適応胸囲(cm)84~92適応胴囲(cm)72~80着丈(cm)72股下(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする