曜日別特売
SPLM-546-6T 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1500mm/単体) 金剛工業 75330800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPLM-546-6T 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1500mm/単体) 金剛工業 75330800
SPLM-546-6T 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1500mm/単体) 金剛工業 75330800
SPLM-546-6T 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1500mm/単体) 金剛工業 75330800

中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1500mm/単体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
奥行(mm)620
間口(mm)1195
段数6
質量(kg)68
68
50.6
24.8
28.5
32.1
28.7
33.5
38.3
32.6
38.5
44.4
36.5
43.5
29.4
33.7
41.6
34.3
40
50.4
39.2
46.3
59.2
44.1
52.5
49.6
55.5
45.4
60.2
67.9
52.3
70.7
80.3
81.2
92.7
内容量1台注文コード75330800品番SPLM-546-6T
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。
棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。
高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。

用途
オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。
質量(kg)
68
奥行(mm)
620
間口(mm)
1195
段数
6
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
棚ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/台)
1000
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする