軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型
- トラスコ品番
- 526-4364
- セット内容
- L型アングル4本・棚板7枚(品番:6W)・振止金具16枚・樹脂ベース4個・ボルトナット130S
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
- 色
- ネオグレー
- 高さ(mm)
- 1804
- タイプ
- 単体型
- 奥行(mm)
- 615
- 間口(mm)
- 1815
- 棚段数(段)
- 7
- 均等積載量(kg/段)
- 100
- グリーン購入法
- 適合
- 有効間口(mm)
- 1726
- 最大積載量(kg/台)
- 1000
- 棚板調整ピッチ(mm)
- 50
- 組立人数
- 目安:2人30分
- 内容量
- 1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,750/税込¥4,125 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ


















