ラスタバナナ
iPhone20216.1BASEGLASS高光沢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75331577
品番
GP3056IP161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表面硬度
約10H
セット内容
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド
厚さ(mm)
約0.33
対応機種
iPhone 13
特性
光沢
サイズ(inch)
6.1
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。