ラスタバナナ
iPhone20216.1BLC高光沢フィルム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75331796
品番
E3081IP161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
日本製
表面硬度
約2H
セット内容
保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
厚さ(mm)
約0.15
対応機種
iPhone 13
特性
光沢
サイズ(inch)
6.1
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。