85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334813

85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334813
85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334813

安全スニーカー 85125

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ブラック
内容量1足注文コード75334813品番85125
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ソフトな履き心地とスタイリッシュなフォルムを実現。

用途
運送、建築、土木、サービス、物販
サイズ(cm)25.5ブラック足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)410(25.0cm)材質(先芯)スチールアズワン品番64-6624-52材質(インソール)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75334682
2019-01-25
用途: 製造作業時
今津薬品工業株式会社製造業

安価な安全スニーカーと比べて耐久性は有る。
クッション性は固めです。
普段履いているサイズよりやや大きめ。

対象商品 : 75334813
2016-04-26
用途: 検査・測定作業

ソール部分の感触が良く、とても履きやすい。
靴底が白色で汚れが目立つから、星4つです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする