N-GPA-48 コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン 日機 75334948

N-GPA-48 コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン 日機 75334948
N-GPA-48 コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン 日機 75334948

コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロンN-GPA-48

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内径(mm)47
内容量1本注文コード75334948品番N-GPA-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能

用途
ケーブルの保護
外径(mm)
54.5
内径(mm)
47
材質
ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~100
難燃性
UL1696 VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする