日機
スパイラルチューブ 10m 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
13.9
7
10.8
11.4
13.9
15
18.2
19.6
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75334991
品番
NST-12 black
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ
用途
ケーブルの保護
ピッチ(mm)
13.9
外径(mm)
12
内径(mm)
9
材質
ポリエチレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません