NST-19 black スパイラルチューブ 10m 黒 日機 75335009

スパイラルチューブ 10m 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
ピッチ(mm)18.2
内容量1本注文コード75335009品番NST-19 black
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ

用途
ケーブルの保護
ピッチ(mm)
18.2
外径(mm)
19
内径(mm)
15
材質
ポリエチレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする